RIZDE
RIZDEの AV取付用品
RIZDEの 自動車用リレー
防水5極リレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62726266
品番
ENT-004
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
20
全長(cm)
50
コード
赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75
使用可能電力
【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360
防水仕様
IP×4相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
DC24V車:使用不可
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。