矢崎総業
矢崎総業の AV取付用品
矢崎総業の 分配/配線コード
自動車用薄肉低圧電線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
62726433
品番
AVS1.25GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途
自動車電装部品の接続に。
色
緑
長さ(m)
100
許容電流(A)
21
芯数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
1.25
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。