aiwaデジタル Windows 11 Pro 64bit搭載 10.5インチ 2in1タブレット型PC (Celeron N4020 DualCore/4GB/64GB/10.5型/SIMスロット:なし/解像度1920x1280)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62726434 品番JA2-TBW1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Windows表示に最適な3:2液晶を採用し、最新のWindows11Proを搭載。
ビジネスの現場からリモートワーク専用端末として幅広い用途で活躍する薄型モデル

質量(g)【本体】約580、【キーボード】約430 電源AC電源アダプタAC100V〜(50/60Hz)、12V/3A 接続方式【キーボード】マグネットタイプ5ピン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約247.6×8.8×173.6(突起部除く)、【キーボード】約255×18×183(折りたたみ時/突起部除く) 連続使用時間(時間)最大約7※使用状況や環境により変化する場合があります インターフェースUSBtype-Cポート×2(1つは充電専用)・microHDMIポート・キーボード接続端子・microSDカードスロット・3.5mmイヤフォンジャック バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池 キー数80キー(日本語配列) メモリー4GB ディスプレイ10.5インチ液晶モニター 解像度1920×1280 使用環境0〜45℃/最大70%(結露無き事) バッテリー電圧(V)7.6 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUIntel Celeron N4020 デュアルコア・プロセッサー 1.1GHz〜2.8GHz/Intel(R)Ultra HD graphics card 600 キー方式パンタグラフ バッテリー容量(mAh)3500 OSWindows 11 Pro 64bit マイク/スピーカー【マイク】内蔵×1/【スピーカー】内蔵 1W/8Ω×2 画素数フロント:200万画素、リア:500万画素(AF) BluetoothBluetooth® 4.2 ストレージ64GB パネル駆動方式IPS 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする