【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62726659 品番 BH200604K
参考基準価格(税別)¥16,182 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。

用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)500 質量(kg)2 高さ(mm)136 奥行(mm)500 消費電力(W)37.4 色温度(K)2700〜6500 光源色自然光に近いひかり 光束(Lm)3225 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)97 調光率(%)1〜100 適用畳数6畳まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする