コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62726713
品番
BH201401C
参考基準価格(税別)
¥12,545
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
用途
リモコン付き OFFタイマー付き 日本製
幅(mm)
560
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
130
奥行(mm)
560
消費電力(W)
44.9
機能
調光
色温度(K)
6500
光束(Lm)
6099
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1〜100
適用畳数
14畳まで