A 640 PU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62727045 品番20272-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

長時間の立ち仕事でも疲れにくい、ビルケンシュトックのコルクフットベッドとスチール製先芯を搭載したクロッグサンダルです。
80℃までの水で水洗い可能です。

用途厨房や直品加工工場、病院などつま先を保護しつつ脱ぎ履きを必要とするシーンで 仕様スリップレジスタントソール、コルクフットベッド トラスコ品番208-0782 ブラック サイズ(cm)24 規格EN ISO 20345:2011 認証 機能耐水、耐油 材質(先芯)スチール アズワン品番64-7724-22 サイズ規格L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする