ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの サンダル
ビルケンシュトックジャパンの オフィスサンダル
A 640 PU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62727097
品番
20272-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の立ち仕事でも疲れにくい、ビルケンシュトックのコルクフットベッドとスチール製先芯を搭載したクロッグサンダルです。
80℃までの水で水洗い可能です。
用途
厨房や直品加工工場、病院などつま先を保護しつつ脱ぎ履きを必要とするシーンで
仕様
スリップレジスタントソール、コルクフットベッド
トラスコ品番
208-0787
色
ブラック
サイズ(cm)
27
規格
EN ISO 20345:2011 認証
機能
耐水、耐油
材質(先芯)
スチール
アズワン品番
64-7724-27
サイズ規格
L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
靴タイプ
サンダル