ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの サンダル
ビルケンシュトックジャパンの カジュアルサンダル
ビルケンシュトックジャパンの ファッションサンダル
Arizona SL BF (Regular)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62727228
品番
230114-40
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。
色
ブラック
寸法(cm)
26.0
規格
EN ISO 20347:2012 認証
材質
人工皮革(ビルコフロー)
仕様
コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール
タイプ
幅広タイプ(男性向け)
サイズ
L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
靴タイプ
サンダル
用途
病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に
トラスコ品番
208-1112
アズワン品番
64-7725-50