Arizona SL BF (Regular)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62727255 品番230114-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。

ブラック 寸法(cm)28.0 規格EN ISO 20347:2012 認証 材質人工皮革(ビルコフロー) 仕様コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール タイプ幅広タイプ(男性向け) サイズL12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格) 靴タイプサンダル 用途病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に トラスコ品番208-1115 アズワン品番64-7725-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする