ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの サンダル
ビルケンシュトックジャパンの カジュアルサンダル
ビルケンシュトックジャパンの ファッションサンダル
Arizona SL BF (Regular)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
寸法(cm)
26.5
注文コード
62727334
品番
230124-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。
色
ホワイト
寸法(cm)
26.5
規格
EN ISO 20347:2012 認証
材質
人工皮革(ビルコフロー)
仕様
コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール
タイプ
幅広タイプ(男性向け)
サイズ
L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
靴タイプ
サンダル
用途
病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に
トラスコ品番
208-1123
アズワン品番
64-7725-61