Arizona ESD BF (Narrow)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62728759 品番 89418-37
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

静電機能が求められる自動産業、半導体製造工場、クリーンルームなどで長時間の立ち仕事でも快適にしてくれるサンダルです。

用途自動車産業、半導体製造工場、クリーンルームなど静電が求められる職場用。 仕様静電、コルクフットベッド トラスコ品番208-1163 材質人工皮革(ビルコフロー) ホワイト タイプ幅狭タイプ(女性向け) サイズ(cm)24 規格EN ISO 61340 認証 アズワン品番64-7725-16 サイズ規格L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする