※メイン画像

ポリクロスマスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62728926 品番TPM-3000
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
3000mm幅が追加されました。
ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。

用途建築湿式建材用。 トラスコ品番194-9024 幅(mm)3000 厚さ(mm)0.01 質量(g)700.0 長さ(m)25 テープ地色グリーン 材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム テープ種類布テープ 使用テープ幅(mm)20 折幅(mm)300
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。
※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。
※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。
※高温多湿、直射日光を避け保管してください。
※幅表記はテープ幅も含みます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする