※メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 容器・ひしゃく
TRUSCOの 塗料用ボトル
筆置き付き塗料容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62728944
品番
PPC-CUP
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
容器内には、仕切り板が付いており、筆に付いた塗料を調えることが出来ます。
また容器側面には筆置き付き、蓋にはロックが付いているため、持ち運びに便利です。
用途
多めの塗料を使用したい時などに。
トラスコ品番
206-5622
材質
ABS樹脂
色
黒
容量(mL)
200
質量(g)
120.0
寸法(外径×高さ)(mm)
110×50