アワカットOX (固型消泡剤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード62729179 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

吊すだけの水処理用固型消泡剤
アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。
強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。
優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。
経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。
使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。

使用方法
1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。
2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。
※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水 成分シリコン 商品タイプ本体
注意
※水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする