スプレーヘッドガンタイプ(黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729197 品番51242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

500mlのペットボトルをスプレー容器にできる
。※本商品にペットボトルは付属しておりません。500mlのペットボトルを別途ご用意ください。
材質:PP。サイズ:200×100mm。セット内容:本体×1

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。 セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)200×100 包装形態PP袋入り アズワン品番64-8310-83
注意
※本商品にペットボトルは付属しておりません。500mLのペットボトルを別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
衛生用途:希釈次亜塩素酸水を対象物に噴霧

●ペットボトルを利用でき便利。
●ボトル中に空気がある場合、暖房等の温度変化に伴い膨張圧から液漏れする。
●繰り返し取り付け部を締めたり緩めたりしていると、ネジ部の上部(ボトルの口との当たりにより封止する部分)が破損する。(暖房による漏れを防ぐために、いちいち緩めたり、締めたりしていた)このような使い方をしなければ破損しないであろうが、若干強度を増しても良いかと思う。次回金型更新時にでも。
●壊れたが、また購入しようとしている。

対象商品:
62729197
2021-12-21
用途:
一般家庭の清掃
テキパキハウスキーパーズ 様 (サービス業)

しっかりした作りで丈夫そうです。
洗車など水量が多く必要な場合には良さそうです。その分トリガーの引きに力がいります。
こういうものはスプレーがうまくできない粗悪品も多く機能面はとても良い製品だと思います。
掃除用には詰まるのも早いのでそんなにしっかりしていなくても良く、別のを探します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする