スプレー容器100ml 黒

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729215 品番51364
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

遮光性能に優れた黒色ボトル
遮光タイプ 容量100ml
材質:フタ:PP,ボトル:PET。サイズ:Φ38×145mm(キャップ含)。セット内容:本体×1

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。 セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)Φ38×114 容量(mL)100 包装形態PP袋入り アズワン品番64-8310-84
注意
※薬剤は入っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62729215
2024-09-07
用途:
ルームスプレーの制作
サービス業

20本ほどまとめて購入したところ、それぞれボトルに小さな傷が複数あり残念でした。

対象商品:
62729215
2022-10-20
用途:
衛生用として
その他業種

アルコール系も大丈夫そうなので買いました。衛生アルコールだけでなく、遮光して保存したい液体もいいですよね。大きさもちょうど良かったです。

対象商品:
62729215
2022-05-02
用途:
アルコールを入れるため

消毒用アルコールを体裁よくテーブルに置くために買ってみました。上質なボトルでした。

対象商品:
62729215
2022-01-30
用途:
日用品
サービス業

香りのついたオイル食用を入れています。
噴射もよく遮光で漏れもなくお気に入りリピート。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする