バイカラーケーブル USB-C to USB-C 60W しなやか 絡まない 急速充電 PD60W データ転送 ケーブルバンド付属 1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729269 品番MOT-BCECCC100-SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく、絡まりにくい
くるっとまとめて持ち運び
すべすべとした触りごこち
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き
対応機種
「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。
Apple
iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air
iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e
iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)
AirPods /AirPods Proシリーズなど
USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応
Android
SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ
Google Pixel シリーズ
SAMSUNG Galaxy シリーズ
Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ
FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ
Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ
SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応
その他
モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応

質量(g)(本体):約30 規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480
注意
※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする