CM4002 ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729303

 

CM4002 ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729303
CM4002 ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729303
CM4002 ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729303
CM4002 ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729303
CM4002 ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729303

ACリーククランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
付属品
携帯用ケースC0203×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×2
注文コード
62729303
品番
CM4002
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。

用途
漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認
電源
単3形アルカリ乾電池(LR03)×2
クランプ径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×233×37
質量(g)
400
付属品
携帯用ケースC0203×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×2
仕様
フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ジョー:75×20
連続使用時間(時間)
48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)
15~2000
その他の機能
最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定
通信方式
Bluetooth(オプションZ3210が必要)
測定機能
交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)
表示更新レート
5回/秒
検波方式
真の実効値整流(RMS)
確度
規定範囲:0.06mA~200A
最大カウント数
6000
電圧レンジ(V)
[交流]機能なし
アズワン品番
64-8002-25
測定可能導体径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力機能
機能なし
クレストファクタ
3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)
周波数レンジ
15Hz~2000Hz
電流レンジ
[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流
基本確度
[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
注意
※こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。ホーム>サービス・サポート>my HIOKI
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする