CM4002(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729319 CM4002(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729319 CM4002(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729319 CM4002(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729319 CM4002(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機) 62729319

ACリーククランプメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単3形アルカリ乾電池(LR03)×2 注文コード62729319 品番CM4002(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は電源など4種類から選べます 他の種類を見る

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。

電源単3形アルカリ乾電池(LR03)×2 クランプ径(Φmm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×233×37 質量(g)400 用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認 付属品携帯用ケースC0203×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×2 仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20 連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz)15〜2000 その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定 通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要) 測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT) 表示更新レート5回/秒 検波方式真の実効値整流(RMS) 確度規定範囲:0.06mA〜200A 最大カウント数6000 電圧レンジ(V)[交流]機能なし 測定可能導体径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能機能なし クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ) 周波数レンジ15Hz〜2000Hz 電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流 基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA〜6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする