付属品取扱説明書(保証書付)材質アルミ、マグネット寸法(mm)OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時)色ブラック質量(g)(本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器保証期間1年間入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応通信速度最大 480Mbps (理論値)