超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62729479 品番 OWZ-CBSRCA15-PKA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
思わず手に取りたくなるカラーガジェット
3万回以上の折り曲げ試験をクリア
最大3Aの急速充電/データ転送対応
温度センサー(PTC)搭載
シリコンケーブルバンド付属
安心の2年保証

対応機種
iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) サクラピンク 長さ(m)1.5 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 保証期間2年間 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプType-C
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする