OWZ-CBSRCA15-GYA 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック) 62729497

超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミストグレー
内容量1個注文コード62729497品番OWZ-CBSRCA15-GYA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
思わず手に取りたくなるカラーガジェット
3万回以上の折り曲げ試験をクリア
最大3Aの急速充電/データ転送対応
温度センサー(PTC)搭載
シリコンケーブルバンド付属
安心の2年保証

対応機種
iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)ミストグレー長さ(m)1.5規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)保証期間2年間出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする