おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
517 バイクノンスリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62729617
品番
517-WH
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
綿100%で吸汗性抜群です。
サイズ
S
材質
ポリエステル98%、導電糸2%
色
ホワイト
質量(g)
50
ゲージ数
10
入数(双)
1
トラスコ品番
835-5278
機能
吸汗性