ASM3142搭載 USB3.2 Type-C x2 インターフェース(PCI-Express x4接続) USB3.2C-P2-PCIE3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62729645 品番4988755-053259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【チップセット】ASMedia ASM3142
【速度】最大10Gbps
【外ポート】2port(TypeC)
【内ポート】-
【バス】PCI-Express×4(内部接続:Gen3.0 x2)
【LowProfile】○

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする