218-L 天然ゴム手袋うす手 TOWA(東和コーポレーション) 62729836 218-L 天然ゴム手袋うす手 TOWA(東和コーポレーション) 62729836 218-L 天然ゴム手袋うす手 TOWA(東和コーポレーション) 62729836 218-L 天然ゴム手袋うす手 TOWA(東和コーポレーション) 62729836 218-L 天然ゴム手袋うす手 TOWA(東和コーポレーション) 62729836 218-L 天然ゴム手袋うす手 TOWA(東和コーポレーション) 62729836

天然ゴム手袋うす手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62729836 品番218-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
細かい作業も可能な薄手タイプです

サイズL 全長(cm)32 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)20.4 材質表:天然ゴム、裏:綿植毛 グリーン 厚さ(mm)0.235 規格食品衛生法適合 用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。 トラスコ品番204-4020 質量(g)39 タイプ裏植毛付 入数(枚)2 入数(双)1 機能引き裂き・グリップ性 滑り止め効果指、手のひら部スベリ止め加工 エンボス加工指・手のひらエンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする