※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FXPNBL-M2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型 KH(基陽) 62730055 FXPNBL-M2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型 KH(基陽) 62730055 FXPNBL-M2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型 KH(基陽) 62730055

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62730055 品番FXPNBL-M2
参考基準価格(税別)¥22,190 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

X型フルハーネスです
フィット感重視の構造です
大型肩パッドを標準装備しています
長さ調節金具はステンレス製です
脚部はパラレル型です
脚部トリプルロック式バックルを採用しています
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました

用途2m以上の高所作業に 仕様1本吊り専用 トラスコ品番200-6870 材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチール 黒/青ライン 質量(g)1490 ベルト幅(mm)45 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合 バックルワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)155〜175 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)38 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ トリプルロック式 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする