MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の ペダル
実用車用ペダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
62730075
品番
3000S 細口
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
色
ブラック
質量(g)
722
材質
ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)
タイプ
細口(BC 1/2)
踏面幅(mm)
横100×前後73
用途
街乗り
仕様
踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62730075
3000S 細口
72812077
3000S
ペダル 3000S リフレクターナシ 黒
三ヶ島製作所
1ペア
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました