※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62730125 品番 XPNSMJPWS2
参考基準価格(税別)¥46,230 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです
ハーネスはX型です
じゃばらランヤードを採用しています

種類伸縮式 ランヤード2丁掛け 用途2m以上の高所作業に 仕様ランヤードフック、剣アルミフック/自在環付 トラスコ品番200-8374 セット内容ハーネス:FXPNSL-M2、ランヤード:W1JPWS-17 ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン 質量(g)3100 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)65 ランヤード(長さ)(mm)自然時1100〜伸長時1700(フック含む) 適応身長(cm)155〜175 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)38 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ トリプルロック式 胴ベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする