SF-78-W LEDソーラーライト付きチェーンスタンド ミツギロン 62730159 SF-78-W LEDソーラーライト付きチェーンスタンド ミツギロン 62730159 SF-78-W LEDソーラーライト付きチェーンスタンド ミツギロン 62730159

LEDソーラーライト付きチェーンスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62730159 品番 SF-78-W
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します
夜間に明るく光り、防犯対策にもなります
約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします)
ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)

ホワイト(ポール) 質量(g)560 材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC 仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm) トラスコ品番221-9432
注意
※点灯しない場合は充電不足の可能性がありますので、天気の良い日に8時間以上の充電を行ってください。
※ソーラーボールは自然放電しますので、長期保存をした場合は、ご使用前に直射日光のもとで8時間以上充電した後にご使用ください。
※夜間でも周囲が明るい場所では、LEDが点灯しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする