‐ 3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業 62730301

3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個全長(mm)148.5注文コード62730301品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)(ギア側)40.5全長(mm)148.5タイプ3Uピッチ(mm)52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6273030172889025-‐ コッタレス ハンガー芯 ナット付 3U ナカタニ金属工業 72889025コッタレス ハンガー芯 ナット付 3Uナカタニ金属工業1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 自転車用
その他業種

残り最後を購入させて頂きました、有り難う。
そんなに傷む物では無いですが、直ぐに手に入るか心配なので買い占めています。
BB交換時には、ハンガーリテーナーや左右のワンとシャフトを交換する方が、全体的に長持ちする様に感じます。今乗っているミニベロ用に購入しましたが、後20年乗れば36年に成るので頑張ります。

対象商品 : 70812753
2022-07-17
用途: 通勤用自転車の
高橋工業建設業・工事業

15年くらい乗ってる通勤用自転車の交換用に購入しました。このあたりの部品購入は2度目です。3万kmくらい走ると軸やベアリングの球が損耗します。ハンガーワンなども2回目です。

1が参考にしています
対象商品 : 70812735
2022-01-25
用途: ママチャリ交換用
建設業・工事業

カートリッジも好きですが、こちらは枯れた技術で確実で奥深いメカを堪能できます。ママチャリでは修理したくなるようなフレームが減りつつありますが、ブリヂストンの上尾式ダイキャストの自転車で交換して乗り続けております。もちろん、どんな自転車でも、傷んだものを交換すれば間違いない効果がありますよ。

5が参考にしています
対象商品 : 70812753
2019-03-26
用途: BBメンテナンス
その他業種

ふるーいクロモリロードのBBメンテに利用。
くるっくるにまわります。
カートリッジ式は自分で調整ができないのでこちらの方が愛着がわきます。

5が参考にしています
対象商品 : 70812735
2019-02-01
用途: 大径クランクセット導入時に
その他業種

安物ミニベロに付いていた純正コッタレスシャフトよりチェーンホイールの左右のブレが少なくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする