キングジム
キングジムの 筆記用具
キングジムの ペンケース
ポーズー ペングリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
キリン
注文コード
62730477
品番
PZG2079
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手汗をかいても滑らない、やわらかい握り心地♪
背中のファスナーを開け、簡単に取り付けられます。
ペンに取り付けたまま頭を押してノックできます。
付属のストラップで鞄に付けられて、いつでも一緒♪
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
約18
種類
キリン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×70×150
適合年齢(歳)
6以上