ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 750Wフルモジュラー電源ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62730519 品番MAG A750GL PCIE5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様Active PFC 幅(mm)150 高さ(mm)86 奥行(mm)140 入力電圧(V)AC100〜240 入力周波数(Hz)47〜63 コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (450W) ・PCI-E (6+2 pin):3・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1 電源容量(W)750 保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVP ファン流体軸受けファン 120mm 認定取得80 PLUS Gold (up to 90%) 電源ユニットフルモジュラータイプ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする