NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
140
注文コード
62730651
品番
HSS-140-AMC
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥16,058
販売価格(税別)
¥
14,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・軸穴加工済み(公差:H7)
用途
ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質
アルミニウム製
質量(g)
550
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
45.5
寸法d(mm)
36
寸法A(mm)
24.5
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
14
寸法T(mm)
5
寸法P(mm)
59
寸法s(mm)
21
寸法G(mm)
67.5
寸法R(mm)
14
スポーク数
2
寸法Dg(mm)
23
押しネジ穴
M5、(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません