成型サンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20足) 注文コード 62730676 品番 400871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ゴム素材で滑りにくく、丈夫なサンダルです
幅広い用途に使用できます
丸洗い可能です

トラスコ品番868-7654 材質PVC ピンク サイズM 質量(g)380 サイズ(cm)23.5(外寸) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする