NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
250
注文コード
62730721
品番
HSS-250-AMC-P
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・軸穴加工済み(公差:H7)
用途
ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質
アルミニウム製
質量(g)
1390
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
61
寸法d(mm)
48
寸法A(mm)
26.5
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
19
寸法T(mm)
10
寸法P(mm)
114
寸法s(mm)
34.5
寸法G(mm)
82.5
寸法R(mm)
22
スポーク数
2
寸法Dg(mm)
26
押しネジ穴
【追加工】M6(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません