アルミクランクハンドル HAF 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)10 注文コード62730757 品番HAF-80-C10-SG-AMCP
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥11,988
販売価格(税別)
10,898
この商品は寸法Cなど12種類から選べます 他の種類を見る

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。
・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。

用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー) シルバー 質量(g)131 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法L(mm)20 寸法H(mm)26 寸法d(mm)23 寸法C(mm)10 寸法W(mm)29 寸法s(mm)8 寸法G(mm)43 寸法h(mm)23 寸法R(mm)80 取付け方法丸穴 寸法Dg(mm)16 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする