曜日別特売
HAF-100-C12-SG-AMC アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62730775

HAF-100-C12-SG-AMC アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62730775
HAF-100-C12-SG-AMC アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62730775

アルミクランクハンドル HAF 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法C(mm)12注文コード62730775品番HAF-100-C12-SG-AMC
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,978
販売価格(税別)
11,798

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。
・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。

用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)シルバー質量(g)177タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)24寸法H(mm)30寸法d(mm)26寸法C(mm)12寸法W(mm)34寸法s(mm)9.5寸法G(mm)57.5寸法h(mm)25.5寸法R(mm)100取付け方法丸穴寸法Dg(mm)18押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする