アルミクランクハンドル HAF 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)12 注文コード62730791 品番HAF-100-C12-AMC-P
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥11,768
販売価格(税別)
10,698
この商品は寸法Cなど12種類から選べます 他の種類を見る

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。
・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。

用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー) 質量(g)177 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法L(mm)24 寸法H(mm)30 寸法d(mm)26 寸法C(mm)12 寸法W(mm)34 寸法s(mm)9.5 寸法G(mm)57.5 寸法h(mm)25.5 寸法R(mm)100 取付け方法丸穴 寸法Dg(mm)18 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする