用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質フェノール樹脂製
軸穴種別【追加工】16(H8)
質量(g)850
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)30
寸法H(mm)44
寸法d(mm)35
寸法A(mm)15
寸法D(mm)125
寸法T(mm)2.5
寸法P(mm)50
寸法s(mm)29
寸法G(mm)76.5
スポーク数2
セットスクリュー【追加工】付属
h(mm)19
寸法Dg(mm)23
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 5×5
押しネジ穴【追加工】M6(1カ所)