チョコレートpHテスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62731629 品番 HI 981039
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。
液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。
食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
(電極先端部はガラス製)
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。
校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
(電池残量が少なくなると画面でお知らせ)
校正を行った標準液を画面表示

セット内容
本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、
電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)45 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 測定範囲(pH)0.00〜12.00 精度(pH)0.05 温度補償0〜50℃(温度表示機能はありません) pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 相対湿度95%以下 使用環境温度(℃)外部:0〜50(防水機能はありません) 検出単位0.01pH サイズ(mm)148×51×21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする