ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ローカット安全靴
ドンケル安全靴コマンド R2-03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62732076
品番
R2-03
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途
官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など
形状
ミドルカット
色
黒
質量(g)
1020(26.0cm1足)
サイズ(cm)
26
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
材質(甲被)
牛クロム革
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯
標準質量(g)
1100(26.0cm/1足)
足幅
3E
靴底
ラバー2層底
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
ひも