R2-06 ドンケル安全靴コマンド R2-06 ドンケル 62732338 R2-06 ドンケル安全靴コマンド R2-06 ドンケル 62732338 R2-06 ドンケル安全靴コマンド R2-06 ドンケル 62732338 R2-06 ドンケル安全靴コマンド R2-06 ドンケル 62732338 R2-06 ドンケル安全靴コマンド R2-06 ドンケル 62732338

ドンケル安全靴コマンド R2-06

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62732338 品番 R2-06
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました

用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など 形状半長靴 質量(g)1160(26.0cm1足) サイズ(cm)27 規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H 材質(甲被)牛クロム革 機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯 標準質量(g)1220(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底ラバー2層底 材質(先芯)ワイド樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする