ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ローカット安全靴
ドンケル安全靴コマンド R2-72
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62732417
品番
R2-72
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
黒
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
用途
土木建築・造船等の溶接作業にて
形状
半長靴
質量(g)
1020(26.0cm1足)
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
材質(甲被)
牛クロム革(ベロア)
標準質量(g)
1038(26.0cm/1足)
靴底
ラバー2層底
材質(先芯)
ワイド樹脂製