DC801 ダイナスティコンフォート DC801 ドンケル 62732636 DC801 ダイナスティコンフォート DC801 ドンケル 62732636

ダイナスティコンフォート DC801

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62732636 品番 DC801
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロッキングチェアのように歩行を面でとらえるダイナスティコンフォート
人間工学に基づいて開発されたロッキング効果によって、新機軸の履き心地と歩きやすさを提供致します
超軽量樹脂先芯をはじめ、細部にいたるまでハイテク技術と新しいコンセプトを満載した最新設計の仕上がりです
ハードに働く人々をさらにサポートする、これからの安全靴のカタチ

サイズ(cm)23.5 足幅3E 用途官公庁・自衛隊・自動車整備・土木建築など 形状ローカット 質量(g)900(26.0cm1足) 規格JIS T8101 CI/S/P1 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)895(26.0cm/1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプひも
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする