DC821 ダイナスティコンフォート DC821 ドンケル 62732959

 

DC821 ダイナスティコンフォート DC821 ドンケル 62732959
DC821 ダイナスティコンフォート DC821 ドンケル 62732959

ダイナスティコンフォート DC821

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード62732959品番DC821
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロッキングチェアのように歩行を面でとらえるダイナスティコンフォート
人間工学に基づいて開発されたロッキング効果によって、新機軸の履き心地と歩きやすさを提供致します
超軽量樹脂先芯をはじめ、細部にいたるまでハイテク技術と新しいコンセプトを満載した最新設計の仕上がりです
ハードに働く人々をさらにサポートする、これからの安全靴のカタチ

用途
工業系学校・自動車整備・生産工場など
形状ローカット質量(g)910(26.0cm1足)サイズ(cm)27.5規格JIS T8101 CI/S/P1材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)820(26.0cm/1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)樹脂製甲被タイプひも
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする