ドンケル
静電安全靴 ダイナスティSD R2-01静電
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62733153
品番
R2-01静電
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途
主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
形状
ローカット
色
黒
質量(g)
970(26.0cm1足)
サイズ(cm)
26
規格
JIS T8103(EDX-P/CI)CI/S/PI/F1/H
甲革
牛クロム革
機能
ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電
標準質量(g)
960(26.0cm/1足)
足幅
3E
靴底
ラバー2層底
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
ひも