用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
材質ナイロン6
色シルバーグレー
質量(g)600
タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)19
寸法H(mm)47
寸法d(mm)36
寸法A(mm)26
寸法D(mm)140
寸法C(mm)14
寸法P(mm)52
寸法s(mm)4
寸法d1(mm)23
寸法G(mm)76
セットスクリュー【追加工】付属
寸法Dg(mm)24
押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)