R2-01静電 静電安全靴 ダイナスティSD R2-01静電 ドンケル 62733205

静電安全靴 ダイナスティSD R2-01静電

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード62733205品番R2-01静電
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます

用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて形状ローカット質量(g)970(26.0cm1足)サイズ(cm)29規格JIS T8103(EDX-P/CI)CI/S/PI/F1/H甲革牛クロム革機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電標準質量(g)960(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする