静電安全靴 ダイナスティSD 601静電

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62733309 品番 601静電
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます

サイズ(cm)27 足幅3E 機能鋼製先芯・静電 用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状ローカット 質量(g)1070g(26.0cm1足) 規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 標準質量(g)1000(26.0cm/1足) 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプひも

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする