商品画像

BPA-01A ワッフルバラエティセット8個 ボンパティ 62733329 BPA-01A ワッフルバラエティセット8個 ボンパティ 62733329 BPA-01A ワッフルバラエティセット8個 ボンパティ 62733329 BPA-01A ワッフルバラエティセット8個 ボンパティ 62733329

ワッフルバラエティセット8個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733329 品番BPA-01A
販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)

彩りも鮮やかなふんわりワッフル。ふんわり仕上げた香ばしいワッフル生地に、フルーツのジャムやクリームをサンド。味わいも彩りも鮮やかなワッフルを詰合わせました。

種別スイーツ 区分冷凍 内容生クリーム&いちご・生クリーム&はっさく・生クリーム&カラメルカスタード・コーヒークリーム&シナモンアップル・抹茶クリーム&小豆あん・生クリーム&ショコラ・生クリーム&バナナ・生クリーム&トロピカルフルーツ×各1個 計8個 包装形態簡易包装 賞味期限30 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装
注意
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする